Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Baldor-Reliance

Référence :WBB391119

Référence fabricant : VENM3538

Moteur Baldor-Reliance VENM3538, 0,5 HP, 1 750 tr/min, triphasé, 60 Hz, 56C, 3 516 M, TENV, F1

Description du produit
Moteur Baldor-Reliance, 0,5 HP, 1 750 tr/min, triphasé, 60 Hz, 56 C, 3 516 M, TENV, F1

Caractéristiques :
  • Roulements à billes
  • Roulement d'extrémité d'entraînement verrouillé
  • Châssis en acier de forte épaisseur
Applications typiques :
Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs à engrenages.

PRIX
$1,565.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Poids32
Dimension C11.07 po

Détails du produit

Facteur de puissance64
Roulement côté entraînement6203
Bride d'extrémité d'entraînementC-Face
Code KVAN
Régime du moteur : 60 hertz1 765 tr/min
Emplacement de montageC-Face sans pieds
Phase3
Référence fabricantVENM3538
AnnexeTENV
Facteur de service1.15
Extrémité d'entraînement du roulement6205
MarqueBaldor-Reliance
Classe d'isolationF
Puissance en chevaux2 PV
Cadre56C
Hertz60 Hz
Code de conceptionB
Type de boîtierEntièrement fermé
Tension460 V
Rendement à pleine charge84
Régime nominal indiqué sur la plaque signalétique1 765 tr/min
Ampères à pleine charge1,8/0,9 FLA
Pôles4
Température ambiante40 °C
Plage de régime1 701 à 1 800 tr/min