Prix : 1 365,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,18/.25HP,1750RPM,DC,D71D,3320P,TENV,F2
Caractéristiques :
SCR Drive Motors pour remplacement sur machines nécessitant metirc dimensions d’interchangeabilité.
Caractéristiques :
- Bride de métrique ou C-visage selon les normes IEC
- Boulon sur base non métrique
- Isolation classe F
- Tachymètre adaptable exception type 135
- plage de vitesse à couple constant 20:1
- Type 135 s et P 3300 moteurs sont TENV, tous les autres sont TEFC
SCR Drive Motors pour remplacement sur machines nécessitant metirc dimensions d’interchangeabilité.
Poids &Dimensions
- Dimension C 11,6 po (29,46 cm)
- Taille du cadre D71D
- Base RG
- Poids 23,5
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Type de moteur Baldor 3320P
- Plaque signalétique RPM 1750 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 180 V
- Cadre D71D
- Roulement ODE 6203
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TENV
- Tension d’armature 180 V
- Tension de champ 180 V
- Marque Baldor-Reliance
- Roulement DE 6203
- Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm
Conformité et certifications
- Numéro de spécification électrique 33WGZ132
- Numéro de spécification mécanique 33LY2370
- Numéro de spécification 33-2370Z132
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Motor VP3311D,.18 / 0,25CV, 1750 tr/min, DC, D71D, 3320 P, TENV, F2
1365,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit