Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Grobet bille en carbure 32,645SY, ours coupées, 1/4" DIA, OAL. 2-1/16" à tige

Grobet bille en carbure 32,645SY, ours coupées, 1/4" DIA, OAL. 2-1/16" à tige

Article nº : WBB978038

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 23,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Grobet bille en carbure 32.854, Double coupe, 1/8" tige de diamètre, 1-1/2" OAL.

Grobet bille en carbure 32.854, Double coupe, 1/8" tige de diamètre, 1-1/2" OAL.

Carbure de haute qualité les ébarbures. Nous avons spécialement conçu et fabriqué nos bavures Bear pour une utilisation dans des conditions d’exploitation difficiles. Ils ont une cannelure beaucoup plus profond que conventionnel double coupe bavures et donnent une performance supérieure. Choix idéal pour une utilisation sur acier doux, acier inoxydable, alliages métalliques et en fonte. Idéal pour les applications lourdes ; la construction navale, automobile, offshore drilling et fonderies.

Poids &Dimensions

  • Diamètre de tige 1/4 en
  • Longueur de la coupe 5/16 en
  • Diamètre 3/8 en
  • Longueur 2-1/16 po (5,24 cm)

Détails du produit

  • Type SD3
  • Forme de tête Ball
  • Marque Grobet États-Unis
  • Type de coupe Coupe de l’ours
  • Série SD
  • Finition Inachevé
  • Numéro de référence du fabricant 32,645SY
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Grobet bille en carbure 32,645SY, ours coupées, 1/4" DIA, OAL. 2-1/16" à tige

Grobet bille en carbure 32,645SY, ours coupées, 1/4" DIA, OAL. 2-1/16" à tige

Article nº : WBB978038

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant