Prix : 51,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Offre 360 degrés de rotation à un angle de degré 35
- Le bras court sans bavures permet à l’utilisateur d’appliquer un couple maximal dans les applications requises
- Code couleur compacts titulaires
- Fini pour résister à la rouille
- Comprend : Support plastique
- Tailles inclus : 0,05", 1/16 », 5/64 «, 3/32 », 7/64 «, 1/8 », 9/64 «, 5/32 », 3/16 «, 7/32 », 1/4 «, 5/16 » & 3/8"; 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm & 10 mm
Poids &Dimensions
- Longueur Divers (Set) dans
- Longueur de bras courte Divers (Set) dans
- Astuce taille Divers (Set) dans
- Calibre de jeu 0,05"-3/8 », 1,5 MM - 10 MM
Détails du produit
- Tamper Resistant Non
- Système de mesure SAE (fractionnaire), métrique (MM)
- Nombre de pièces 22
- Type Jeu de clés hex
- Quantité par paquet Ensemble
- Marque Eklind outil
- Style Bras long
- Numéro de référence du fabricant 13222
- Couleur Noir
- À bout hémisphérique Oui
- Étui / Support / Pochette inclus Cas
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHNNY
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Stanley
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit a été livré dans les délais et en bonne conditon. -
Reviewer : JUAN
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Mike
Date de : Décembre 05, 2014
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Bondhus 20199 22PC. SAE/métrique Hex Set W / 8PC gratuit. Torx pliables
Article nº : B470843
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
74,95 $
comparer les élémentsEklind 13222 22Pc.050-3/8"& 1,5 à 10 MM. Ballon fin Combo métrique & ensemble clef hexagonale de SAE
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires