Prix : 1 435,00 $
Les clients ont également été consultés
Effectivement se déplacer des charges lourdes, des tuyaux, des barres, des angles ou des tubes. Berceau unique de conception facilite le chargement ou le déchargement par chariot élévateur ou la grue. Arrangement de roulette permet de camion allumer son propre rayon. 12 "x 3" roues de charge phénoliques pour le roulement à rouleaux et roues pivotantes à roulement à rouleaux de 8 x 2". Camion soudée est 28" W et 29" H globale. La finition de manteau de poudre durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Diamètre de la roue (2)12 & (2)8 pouces
- Longueur 96 in (243,84 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Hauteur du pont 13-3/8 po (33,97 cm)
- Calibre 12
Détails du produit
- Nombre de berceaux 3
- Assemblage requis Non
- Marque Durham MFG.
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant BCTE-2896-4K-95
- Couleur Gris
- Type de roue Phénolique
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Norman
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Giant® petite Pipe jeu camion NBP-2436-8MRBK, 24 x 36, Mold-sur roues
Article nº : B288042
Pas encore évalué
869,00 $
Horizontal Lumber Cart PANEL-H 2000 Lb. Capacité
Article nº : 984761
Pas encore évalué
969,00 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Chariot ergonomique pour barres Little Giant® ERBST-2424-6PH, 24 x 24
Article nº : B288170
Pas encore évalué
679,00 $
Durham MFG.® barre chassis Truck BCTE-2896-4K-95 96 "L 4000 lb capacité
1435,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires