Prix : 1 319,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les ® d’ordinateur de hauteur de barre d’Interion combinent la durabilité avec la productivité sur la main. La hauteur de 42 " procure un confort pour se tenir debout et un repose-pieds pour s’asseoir lors de l’utilisation d’un tabouret standard. Durabilité est un cadre en acier robuste supportant un dessus de banc 96 "x 36" Shop-haut qui est épaisse de 1-1/2". Haut a des groupes de bois clair d’edge qui doivent faire face des deux côtés à 3/8" lb 62 super dur épais haute densité panneau de particules revêtu d’une catalyse finition pour résistance liquide. Ce poste de travail d’Interion® By Global Industrial a un noyau MDF super fort. Protège contre l’accumulation d’électricité statique vers le haut et ne déformez ou split. La productivité est 12 prises de courant AC - trois paires sur chacun des côtés longs de la table.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur de la Table à manger Bar le 41-42"" H
- Épaisseur supérieure 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 96 in (243,84 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Pattue 4
- Description Table de hauteur debout
- Nombre de prises CA 12
- Type Table de bar
- Top Matériel MDF
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Style Hauteur debout
- Puissance Oui
- Famille top color Naturel
- Numéro de référence du fabricant 695432
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
Conformité et certifications
- Certifications Composants certifiés ETL, cETL
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 695432
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
419,95 $
Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 96 « L x 36 « W, Naturel
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires