✓ Le revêtement thermoplastique noir résiste à la corrosion, à la décoloration et à l'accumulation de chaleur.
✓ Comprend la quincaillerie en acier inoxydable et (11) capuchons de sécurité en forme de gland
CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR :
Idéal pour tous les espaces extérieurs, y compris les restaurants, les bars, les parcs publics, les aires de restauration et bien plus encore. Le revêtement extérieur lisse et brillant en thermoplastique du plateau de table et des chaises est résistant aux UV pour une protection optimale contre la décoloration, conçu pour résister à la chaleur estivale et au froid hivernal, et thermiquement stable pour un confort optimal même en plein soleil.
CONÇU POUR PORTER LA CHARGE :
La capacité de charge élevée du plateau et des chaises garantit une expérience sûre et confortable, avec une capacité de 600 livres par siège et une capacité de charge uniformément répartie de 500 livres pour le plateau.
SIÈGES CONFORTABLES :
Cette table de bar ronde de 91 cm de diamètre peut accueillir tous les plats et boissons que vous apporterez, tandis que les quatre chaises mesurent 41 cm de large sur 41 cm de profondeur. Les bords biseautés et les coins arrondis garantissent sécurité et confort. La hauteur des chaises est de 75 cm, facilitant ainsi l'assise et le lever. Un trou central permet d'y insérer un mât de parasol jusqu'à 3,8 cm de diamètre.
RÉSISTANCE AU VANDALISME :
Le motif en losanges ouverts du métal déployé crée une surface peu attrayante pour les graffitis et la peinture n'adhère pas bien au revêtement thermoplastique, ce qui facilite le nettoyage.
FORCE INDUSTRIELLE :
Les sièges et le plateau de table en maille métallique déployée robuste favorisent la circulation de l'air, empêchent l'accumulation de neige et de poussière et limitent la stagnation d'eau. La structure et le piétement en acier épais sont recouverts d'une peinture en poudre noire anticorrosion. La visserie en acier inoxydable est résistante à la rouille et à la corrosion et est équipée d'écrous borgnes de protection en plastique qui préviennent les blessures dues au frottement des extrémités des boulons.