Prix : 72,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Spray de sol nu sur le liquide de déglaçage fond neige et la glace plus vite et à des températures plus basses que les sels de rock standards. Formule de chlorure de calcium est écologiquement coffre-fort, biodégradable et soluble dans l’eau. Peut réduire les accumulations de neige par autant que 2 » lorsqu’il est appliqué sur la chaussée avant la chute de neige et peut également être après les chutes de neige à fondre les plaques de glace et de neige. Un gallon peut fournir une couverture qui est équivalente à 50 lb de sel. 5 gallons fournit jusqu'à 5000 pieds carrés de couverture calcium Chlorure (CaCl2) formule est Bare Ground la plus rapide à action de fonte des glaces; il est utilisé par les professionnels du déneigement parce qu'il est sécuritaire sur toutes les surfaces, y compris les pavés de briques. Durée de conservation illimitée donc il n’est jamais perdu - bonnes d’une année à l’autre, juste attiser il avant utilisation. Efficace par temps froid jusqu'à - 20℉, rapide par intérim idéal pour les endroits très passants.
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Longueur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Poids 58 lbs (26,36 kg)
Détails du produit
- Sans danger pour les enfants Oui
- Description Déglaçage liquide
- Capacité 5 gal (18,93 l)
- Type Liquide
- Pour une utilisation avec Pulvérisation
- Marque Sol nu
- Mélange chimique Chlorure de calcium
- Package Type Pochette à l’intérieur de la boîte de Heavy Duty
- Évaluation de la température -29 ° C
- Sûr sur le béton Oui
- Numéro de référence du fabricant BGB-5C
- Sécurité sur l’environnement Oui
- Sécuritaire pour Béton, environnement, enfants, animaux de compagnie
- Sans danger pour les animaux de compagnie Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bare Ground Bolt Deluxe Liquid Ice Melt System W/ 1 Gallon of Deicer - BGBDS-1C
Article nº : 641019
Pas encore évalué
49,95 $
Épandeur de sel pour hayon de VUS, 4,41 pi³, utilisation résidentielle – TGSUV1B
Article nº : 985155
Pas encore évalué
1 419,00 $
Déicer liquide de chlorure de calcium de boulon de terre nu - 5 Gallon BGB-5C
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires