Prix : 1 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Épandeurs de hayon de ligne de Base de Meyer offrent aux entrepreneurs déglaçage économique. Le BL-240 est disponible dans un pi³ 3,7 et est facile à utiliser et parfait pour les petites à moyennes des emplois comme les trottoirs glacés et des allées longues et enneigées. La ligne de Base se fixe sur n’importe quel véhicule avec un récepteur 2" d’attelage et facilement est particulièrement appropriées pour les VUS, camions légers, tracteurs et véhicules utilitaires. Une protection du moteur intégrée protège le moteur électrique de 1/8 HP et sert comme un support de stockage lorsque le séparateur n’est pas en cours d’utilisation. Le système d’entraînement direct relie le moteur à vitesses 1 8/2 HP directement à la tarière, créant jusqu'à 75 % tarière plus de puissance que les configurations de disque non directs. Le moteur fournit une performance supérieure casse-touffe et son style marin électrique Brancher empêche l’eau pour assurer un flux électrique conforme de la batterie du véhicule. Épandeur est livré avec un couvercle avec des courroies de verrouillage robustes, facile à utiliser. Avec le toucher d’un bouton, la vitesse variable hautement intuitive et fiable (rapide, lente et vibrer) contrôleur de touch-pad est facile à utiliser et fournit un modèle précis propagation de 25 pieds. Le diamètre du cône d’hélice 9" est réglable de 0 - 9. Appuyez simplement sur le bouton « plus rapide » et puis affichez la vitesse lumineuse sur le visage du boîtier de commande. Les trémies sont en polyuréthane haute densité antirouille, tandis que les cadres de trémie sont recouverts de poudre de peinture de style automobile et que le moteur est protégé par un protecteur de moteur intégré en acier tubulaire. 2 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Poids 96 lbs (43,64 kg)
- Largeur d’étalement 3 - 20 pi
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids 296 lbs (134,55 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage 2" récepteur
- Tension 12 V
- Assemblage requis Oui
- Capacité 3,7 pi³ (0,1 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Diffusion de matériel Sel gemme, fonte des glaces
- Marque Meyer
- Matériau Trémie de poly
- Contrôle Régulateur de vitesse variable
- Numéro de référence du fabricant 31100
- Spinner Type 9" poly
- Couleur Jaune
- Type d’épandeur Hayon
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Épandeur de hayon Meyer Base Line 240 – 31100
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires