Prix : 139,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-50 139,95 $ ch.
- Acheter 51+ 129,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sous-sol plancher prises assurent un soutien supplémentaire de nivellement/stabilisation plancher poutres et solives durant la construction et de réparations. Télescopique-style jack broches amovible de fonctionnalités pour vous permettre de bien positionner le renfort pour le nivellement améliorée. Touche fin comprend une vis et une barre de tournage pour réglage en hauteur facile. Construction en acier soudée robuste a une finition rouge oxyde durable.
Poids &Dimensions
- Capacité de levage 9738 lbs (4 426,36 kg)
- Hauteur surélevée 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 9 738 Rétracté; 6 863 lbs étendus
- Hauteur abaissée 19 in (48,26 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Type de réglage Vis
- Assemblage requis Non
- Type Cric de sous-sol
- Marque Vestil
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FJB-36
- Couleur Rouge
- Rechercher une marque Vestil
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
23,25 $
™ Support de cric stabilisateur de remorque industriel Global Industrial, capacité statique de 100 000 lb
Article nº : 298721
Pas encore évalué
1 009,00 $
DLM PowerStop® manuel MML camion & véhicule retenue Kit avec lumières & signes
Article nº : 984970
Pas encore évalué
5 039,00 $
Vérin de plancher de sous-sol FJB-36, 19 po à 36 po. capacité de 13 725 lb
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires