Wilton

Référence :WBB3169176

Référence fabricant : WL9-90830

Masse en laiton Wilton BASH®, tête de 3,6 kg, manche en acier de 76 cm

Description du produit
Chez Wilton, nous nous efforçons sans cesse de créer les outils les plus robustes et de la plus haute qualité du marché. Dans cette optique, nous avons conçu et breveté le marteau de chantier le plus durable au monde, doté de la technologie de poignée incassable Unbreakable®, d'une conception révolutionnaire et d'une poignée en caoutchouc antidérapante.

Caractéristiques:
  • Le manche anti-vibrations à profil conique élimine les vibrations dues à la frappe
  • La tête en laiton est anti-étincelles pour une utilisation à proximité de matériaux combustibles et ne laisse aucune trace afin de réduire les dommages causés aux pièces.
  • La poignée antidérapante en caoutchouc vulcanisé assure une prise en main sûre.
  • La plaque de sécurité empêche la tête de se déloger.
  • Technologie de poignée Unbreakable® : Noyau en acier avec caoutchouc vulcanisé empêchant la casse lors de frappes excessives.
  • Proposition 65 - Cancer
  • Diamètre de la face - 2"


PRIX
$639.00

1
1
Navires dans 5 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur30
Poids12 lb
Poids de la tête8 lb
Longueur de la poignée30

Détails du produit

TypeMasse en laiton
Matériau de poignéeAcier/Caoutchouc
MatérielLaiton/Acier/Caoutchouc
DescriptionMarteau en laiton de 3,6 kg (8 lb) et 76 cm (30 po) de diamètre, tête de
Référence fabricant99variable2%990830
MarqueWilton