Souvent achetés ensemble
Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dos de maille visant à empêcher la chaleur du corps et accumulation d’humidité. Siège de tissu mesh respirant avec rembourrage amplement. Position de verrouillage verticale. Inclinaison réglable réglage de tension. Réglage en hauteur siège élévateur pneumatique gaz. 25" base en nylon. Capuchon double roulettes. T-armes. Revêtement noir avec un cadre noir. 25 "W x 26-1/2 « D x 40 » H Dimensions hors-tout.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 21 in (53,34 cm)
- Hauteur maximale du siège 21-1/2 po (54,61 cm)
- Largeur du siège 19 in (48,26 cm)
- Hauteur du siège 18 - 21-1/2 in
- Largeur arrière 17 in (43,18 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur minimale du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Quantité par paquet 1
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Description Fauteuil de bureau en maille avec bras
- Empilable Non
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant B251199
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Marco
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Darren
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
ce n’est pas une chaise que vous ne souhaitez pas envoyer toute la journée. C’est une chaise de budget très bien pendant quelques minutes. -
Reviewer : Victor
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ils ont l’air gentil mais doivent être plus ergonomique
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® Chaise de bureau Mesh avec bras réglables & mid back, tissu, noir
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires