Souvent achetés ensemble
Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le couvercle de chauffe-plinthe s'enlitent facilement qui rajeunit instantanément les vieux réchauffeurs de plinthes laids, mais parfaitement fonctionnels. Les baseurs™ sont les seules couvertures de chauffe-plinthes en acier les plus perforées qui glissent sur vos chauffe-papiers de plinthes existants. La conception d'une seule pièce utilise l'acier galvanisé robuste de 22 jauges (33 po) d'épaisseur qui résiste à des années d'abus physique et chimique. Les baseboarders™ sont considérés comme des enfants sans danger pour leur absence totale de bords tranchants exposés tout en bloquant l'accès à l'élément chauffant par le haut. Les baseurs™ peuvent également être installés dans de nouveaux environnements de construction ou lorsque les couvercles d'origine ont été complètement enlevés et tout ce qui reste est l'élément de chauffage à tube à nageoires nues. Glisse sur le chauffe-plinthe d'origine - il suffit d'enlever le panneau avant existant et les bouchons d'extrémité. Baseboarders™ Basic disponible en 3', 4', 5' et 6' longueurs. Les accessoires tels que les bouchons d'extrémité et les coins intérieurs sont vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Hauteur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Type Panneau de couverture
- Marque Baseboarders
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant BC001-60-WHT
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Baseboarders® Basic Series 5 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires