Prix : 3 629,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce kit de berceau comprend le cadre du berceau, le panier et le matelas. Ce berceau a un cadre en acier inoxydable avec une armoire ouverte avec deux compartiments de rangement de 16 5/8 « de profondeur. Le côté droit comprend une étagère en acier inoxydable non amovible. Placez le panier à l’intérieur du cadre en position plate et Trendelenburg.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Cadre en acier inoxydable avec « cadre en U » inversé qui prend en charge les positions plates et Trendelenburg
- Deux compartiments de rangement ouverts de 17 » de profondeur. Le côté droit comprend une étagère non amovible
- Dimensions intérieures de l’armoire (LxHxP): 29 » x 13 3/4 » x 16 5/8 »
- Roulettes pivotantes à roulement à billes de 4 pouces, deux avec freins
- Comprend un panier en acrylique transparent avec porte-carte et un matelas épais en mousse avec une housse de contrôle en staphylocoque blanc.
- Achetez le cadre du berceau, le panier ou le matelas séparément
Poids &Dimensions
- Largeur 17-3/4 po (45,09 cm)
- Hauteur 41-1/2 po (105,41 cm)
- Longueur 31 in (78,74 cm)
Détails du produit
- Type Moïses
- Quantité par paquet 1
- Marque Blickman
- Description Kit de berceau avec armoire ouverte
- Assemblage requis Non
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 1118049KIT
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de berceau Blickman avec armoire ouverte, comprend un berceau, un panier avec porte-carte et un matelas
3629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit