Caractéristiques et avantages :
- Démarrage du moteur à 200 A
- Taux de surpression de 40 A
- Accusation au titre de l'article 6A/2A
- Contrôleur à microprocesseur
- Testeur de batterie et d'alternateur
- Type de batterie : AGM standard
- Tension d'entrée : 120 V CA
- Courant d'entrée : 10 A en continu / 48 A en intermittence
- Tension de sortie : 6/12 V
- Courant de sortie : 6 V/2 A en continu, 6/12 V 40 A en intermédiaire, 6<>2 A en intermédiaire, 12 V/200 A en intermédiaire
- Dimensions : 12,5 × 11,88 × 23,5 pouces
- Poids : 29,75 lb
- Certifications de sécurité : UL, ULC