L'interrupteur de démarrage à pression moulé sous pression est robuste et doté d'un couvercle résistant à l'eau. Intensité nominale : 16 ampères sous 12 volts.
Interrupteur de démarrage à pression moulé sous pression Battery Doctor® - 20302
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$8.20
6
6
Expédié sous 21 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 0.2 lb |
Détails du produit
| Taper | Pousser |
| Capacité | 16 |
| Tension | 12 V |
| Quantité par paquet | 1 |
| Description | Interrupteur de démarrage |
| Référence fabricant | 20302 |
| Intensité de courant | 16 A |
| Marque | Médecin de la batterie |