Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Médecin de la batterie

Référence :WBB638607

Référence fabricant : 30103

Circuit Tapa-Circuit Battery Doctor® pour mini-blocs de fusibles ATM - 30103

Description du produit
Le porte-fusible double Mini-Fuse Tapa Circuit transforme un fusible en deux. Il se branche dans un emplacement de porte-fusible sous tension, occupé ou libre, et offre un porte-fusible pour protéger un circuit existant et un second pour protéger un nouveau circuit. Intensité nominale : 10 ampères sous 12 volts. Le fil rouge de calibre 16 pour le nouveau circuit mesure 12,7 cm (5 pouces) et est muni d'un connecteur à sertir isolé. Fusible non inclus.

PRIX
$8.30

La quantité minimale d'achat est de 12
12
12
Expédié sous 21 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur5
Poids0 lb

Détails du produit

TaperBlocs de fusibles miniatures pour distributeurs automatiques de billets
Tension12 V
Quantité par paquet1
DescriptionCircuit Tapa
Référence fabricant30103
Intensité de courant10 A
MarqueMédecin de la batterie