PrestoLifts® BATTERY OPERATED LIFT WORK POSITIONER STACKER TRUCK
Increase worker productivity and reduce fatigue and injury caused by bending, stretching and lifting. Rugged, space saving, design features a steer handle turning 8" polyurethane rear wheels for greater maneuverability in tight areas. Heavy duty 12 volt deep cycle battery raises and lowers loads easily. Built-in 15 amp automatic tapering charger. Pallet truck style forks (42"L x 6-1/4"W x 2" thick spaced 14" I.D. between forks) with 24" load centers. 5" phenolic front load wheels and a 2" lowered height. Safety floor lock included on all models.
Note: Straddle Models are for Pallets - 42"W Models are for 40"W Pallets.
PrestoLifts™ Battery Powered Lift Stacker WPS4260-30 3000 Lb. 42" Straddle
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$18,719.00
1
1
Expédié sous 35 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 65 po |
| Largeur | 48 po |
| Hauteur | 82 po |
| Hauteur réduite | 2 po |
| Hauteur surélevée | 60 po |
| Capacité de charge | 3000 lb |
| Largeur des jambes en position écartée | 42 I.D. / 48 O.D. in |
| Largeur de fourche réglable | 14 I.D. / 26-1/2 O.D. in |
| Longueur de la fourche | 42 po |
| Largeur des fourches | 6-1/4 po |
| Centre de charge | 24 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Puissance | Fonctionnant sur piles |
| Type | 42" Straddle |
| Couleur | Orange |
| Matériau de la roue porteuse | 5" Phenolic |
| Chargeur | 15 amp |
| Heure des remontées mécaniques | 2" per Second |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | WPS4260-30 |
| Matériau du volant | 8" en polyuréthane |
| Piles | 12V Deep Cycle |
| Marque | Presto |