Prix : 529,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La batterie alimenté de changements de lumière crue portable Beacon Light LED le jeu complètement. Utilisant la toute dernière technologie de LED, la batterie 30W alimenté Beacon Light met la même quantité de lumière utilisable sur votre lieu de travail comme une lumière d’inondation 300W-quartz-halogène, sans avoir besoin d’être branché. Vous n’avez plus à essayer de travailler sur un site distant à l’aide de lampes de poche qui ne fournissent pas assez de lumière. Idéal pour la construction, de maintenance, de services d’urgence et de premiers intervenants, la batterie moteur Beacon Light est une lumière d’inondation vraiment lumineux qui s’allume une scène entière, contrairement à nombreux autres torches LED. Il est facile de voir comment il pourrait jouer en regardant ce qu’une lumière halogène traditionnel peut faire pour votre éclairage de scène. Le feu de balisage effectue au même niveau, mais il ne requiert pas de bulbes ou un cordon d’alimentation, et il ne génère aucune chaleur dangereux. La lumière d’inondation de Beacon Light LED alimenté par piles génère de la lumière via une puce intégrée 30W LED, qui est à l’état solide construction et peut donc supporter une manutention sans casser les LEDs brutale, des vibrations et des chocs. En outre, la lumière du phare est cool running et coffre-fort au toucher même lorsque laissé pendant des heures et jours de fonctionnement. L’unité d’alimentation à pile LE965LEDC peut être montée dans une variété de manières (voir références SKU de rechange). Cette référence est livré avec aimants effort de traction 2 x 130lb pour montage sur surfaces métalliques. Travail pendant quatre heures sur une seule charge. Vraiment une lumière lumineuse vallée reculée.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Quatre heures sur une charge d’accu
- Livré avec fiche 120V sur chargeur
- Lampe peut être utilisée pendant le chargement des piles
- Batterie rechargeable Li-ion
- Sortie de lumière équivalent à un halogène de quartz 300W mais avec 90 % moins de consommation d’énergie
- Faible poids (tête d’éclairage 8lbs), facilement transportable
- Construction robuste, pas de pièces mobiles
- Aucune ampoules à briser ou à remplacer
- Note : pour usage intérieur et extérieur, même dans des endroits humides
- cETLus approuvé
Poids &Dimensions
- Profondeur 5,25 po (13,34 cm)
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 7-1/4 po (18,42 cm)
Détails du produit
- Alimenté par piles Oui
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Tension 120 V
- Emplacement de montage Magnétique
- Puissance en watts 30 W
- Type Magnétique Montage LED lumière de travail
- Quantité par paquet 1
- Marque Lind Equipment
- Matériau Aluminium/Tempered Glass
- Lumens 3000
- Numéro de référence du fabricant LE965LEDC-MAG
- Température de couleur 4500 K
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Évaluation environnementale IP54
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
169,95 $
Lind Equipment LE965LEDC-MAG piles portables lourds LED Flood Light - 30W, Mount Magnet
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires