Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Presto

Référence :WB176890

Référence fabricant : B652-2000

Chariot élévateur PrestoLifts™ à batterie pour stimulateur cardiaque, modèle B652-2000, capacité de 2 000 lb, fourches réglables de 25 pouces

Description du produit
PrestoLifts® Pacemaker – CHARIOT ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE À BATTERIE

Ce chariot élévateur polyvalent permet d’effectuer rapidement divers travaux de déplacement et de levage. Idéal pour la manutention de palettes, de balles, les opérations de positionnement, le chargement de camions et le remplissage de rayonnages. De construction robuste, il est alimenté par une batterie 12 volts à usage intensif et équipé d’un chargeur intégré entièrement automatique de 10 ampères. Atteint sa hauteur de levage maximale en 15 secondes sans charge. Ses 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes en phénolique offrent une excellente maniabilité. Comprend un verrouillage de sécurité au sol. Fourches de 25", largeur réglable. Sécurité testée pour une surcharge de 25 %. Point bas de levage : 5 1/4". Centre de gravité de la charge : 15".

PRIX
$12,019.00

1
1
Expédié sous 20 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur49 po
Largeur27 po
Hauteur66 po
Hauteur réduite5-1/4 po
Hauteur surélevée52 po
Capacité de charge2000 lb
Poids550 lb
Largeur des jambes en position écartée20 (diamètre intérieur) / 26 (diamètre extérieur) en
Largeur de fourche réglableDiamètre extérieur de 6-1/2 à 26-1/2 en
Longueur de la fourche25 po
Largeur des fourches3 po

Détails du produit

Montage requisNon
PuissanceFonctionnant sur piles
TypeFourche réglable
CouleurOrange
Chargeur10 ampères
Heure des remontées mécaniques5 pouces par seconde
MatériauAcier
Référence fabricantB652-2000
Piles12V
MarquePresto