Prix : 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BE Pressure 85.403.00316" Nettoyant de surface en polyéthylène haute densité
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 4000 LB/PO2
- 180° : F
- Gal/min Débit max. 8,0
- Diamètre de 16 po
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Largeur de nettoyage 16 in (40,64 cm)
- Taille de connexion 3/8 en
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
Détails du produit
- Gallons minimums par minute 3,5 gal/min (13,25 l)
- Max PSI 4000 psi
- Style de connexion 3/8" Quick Connect
- Type Nettoyeur
- Maximum de gallons par minute 8,0 gal/min (30,28 l)
- Marque ÊTRE pression
- Roulettes incluses Non
- Matériau Polypropylène résistant
- Bras/poignées inclus Oui
- Température maximale 185°F°F
- Numéro de référence du fabricant 85.403.003
- Nombre de buses de pulvérisation 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PRESSION 85.403.003 16" polyéthylène haute densité de Surface Cleaner
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit