Souvent achetés ensemble
Prix : 1 389,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le moteur électrique est évalué à 1,5 HP, fonctionne silencieusement et peut être utilisé en toute sécurité à l’intérieur. Equipé d’une prise GFCI qui réduit considérablement le risque de choc électrique. Pompe triplex avec collecteur en laiton forgé, pistons revêtus de céramique, injecteur de savon intégré et vanne thermique. Le déchargeur intégré régule efficacement le débit d’eau dans une conception compacte. Les accessoires comprennent un tuyau haute pression, un ensemble baguette de pistolet de pulvérisation avec une buse variable afin qu’il puisse être utilisé dès la sortie de la boîte. Cadre en acier enduit de poudre avec rangement pour les accessoires et pneus sans crevaison de 10 pouces qui se débrouillent facilement sur des terrains accidentés. Le moteur et la pompe ont une garantie de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Diamètre intérieur du tuyau 1/4 en
- Longueur du tuyau 25 pi (7,62 m)
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Poids 78 lbs (35,45 kg)
Détails du produit
- Démarrage électrique Oui
- Type d’eau Froide
- Tension 110 V
- Type de pompe Triplex
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Puissances en chevaux 1,5 CV
- Ampérage 13,2 A
- Max PSI 1500 psi
- Phase 1
- Type Laveuse à pression
- Maximum de gallons par minute 1,6 gal/min (6,06 l)
- Type de moteur/moteur Électrique
- Type de démarrage Interrupteur
- Marque PowerEase
- Soupape de surpression thermique Oui
- Numéro de référence du fabricant B1515EN
- Type de roue Mousse remplie
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Conforme à l’autorité de certification Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARCY L
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, résistantes aux rayures, lentille claire/cadre, qté par paquet : 10
Article nº : 708121HC
Pas encore évalué
33,90 $
40,95 $
36" forte dent luth Rake, 6' Snap poignée
Article nº : B607735
Pas encore évalué
149,95 $
Nettoyeur haute pression électrique mobile BE, 1500 PSI, 1,5 HP, 1,6 GPM
1389,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires