Quantité minimale: 2
Prix : 66,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wolo de B-vu est conçu pour l’utilisateur qui nécessite le tranchant GEN III LED AVERTISSEMENT lumineux technologie à un prix économique. Conçu avec les meilleurs composants électroniques de qualité tout au long pour assurer des années de service fiable et de faible consommation d’énergie. Le 1-WATT LED sont SUPER BRIGHT et produire double 80 clignote par minute. B-ne vu a aucun ampoules à brûler ou à remplacer, et est totalement exempt d’entretien. La lentille de fresnel est conçu pour augmenter la visibilité de la lumière. B-vu dispose d’un puissant aimant base qui est protégé et n’égratigne pas la peinture de la carrosserie. Simple à utiliser, est livré avec un câble d’alimentation 10 pi avec prise allume cigare.
Poids &Dimensions
- Diamètre 3-5/8 po (9,21 cm)
Détails du produit
- Type GEN 3 LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Emplacement de montage Magnétique
- Description Voyant d’alarme
- Style Rond
- Numéro de référence du fabricant 300550-A
- V 12 V 12
- Ampérage 27,5 A
- Couleur Ambre
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : LANA
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Brad
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit est simple à installer, n’était pas nécessaire de faire support car aimant tient fort. Nous fil dur notre dans l’interrupteur à clé donc unité de suite quand lever est démarré. Donné que 4 étoiles puisque nous viens de recevoir ces et ne sais pas durabilité des unités.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
B-vu ambre Lens - Qté Min 2
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires