Quantité minimale: 2
Prix : 119,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les béchers Globe Glass™ sont fabriqués avec une épaisseur de paroi uniforme, des fonds plats et un verre de bécher borosilicate 3,3 à faible expansion, ce qui en fait un choix solide et durable avec une excellente résistance aux chocs thermiques. Les béchers de laboratoire ont des bords perlés et des becs formés pour faciliter le versement précis et régulier des liquides. Globe Glass forme basse Les béchers gradués de style Griffin sont disponibles dans des tailles allant de 10 mL à 4000 mL.Répondez à la norme ASTM E960 Type I SpécificationsFeu verseur formé pour un coulage facileÉtension élevée aux produits chimiquesÉposification de paroi uniformeLargures à l’échelle métrique DoubleImpression en émail blanc durableGrande zone de marquage blanche
Poids &Dimensions
- Hauteur 250mm po
- Diamètre 161 mm
Détails du produit
- Type Bécher de style Griffon de forme basse
- Quantité par paquet 12
- Marque Globe Scientifique
- Numéro de référence du fabricant 8014000
- Capacité 4000mL oz
- Couleur Effacer
- Graduation 250
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bouclier de protection individuelle global industriel™ pour petits, 8 « L x 10 " P x 18 « H, Clair
Article nº : 732138
Pas encore évalué
74,95 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Bécher, Globe Glass, Low Form Griffin Style, Dual Graduations, ASTM E960, 4000mL, 12/Pack
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires