Prix : 215,95 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Améliorez votre espace d’étude avec le Mind Reader Bedside Workstation Adjustable Desk Swivel Top Laptop Desk. Ce bureau portable a un bras supérieur pivotant de 360 ° qui peut être utilisé pour tenir un ordinateur portable, une tablette ou un livre et le panneau principal peut s’incliner jusqu’à 180 ° dans les deux sens. Le bras de soutien réglable peut être relevé d’une hauteur de 26,75 « à 34 » pour fournir un dégagement suffisant pour différentes hauteurs de lit ou pour s’adapter aux bras de votre canapé, causeuse ou fauteuil. Des tiroirs coulissants pratiques et un rangement latéral offrent un espace supplémentaire pour les fournitures, tandis qu’une surface plane et une étagère ouverte offrent un endroit pour poser du café, charger un téléphone ou ranger des manuels scolaires. Idéal pour les étudiants et le personnel travaillant à domicile et d’autres besoins de bureau commercial, ce bureau fonctionne bien comme une table de chevet ou une table d’extrémité côté canapé, et les roulettes roulantes facilitent le déplacement de la table au besoin. Deux des quatre roulettes peuvent être verrouillées pour s’assurer que le bureau ne bouge pas pendant l’utilisation. La finition en bois élégante sur le bureau et les supports en acier enduits de poudre blanche font un ajout propre à tout salon, bureau à domicile ou dortoir. Garantie limitée de 1 ans.
Encombrement:
Dessus de table: 15,75 » x 23,75 » x 0,63 »
Support de chargeur latéral: 14,5 « x 4 » x 17,75 »
Étagère / tiroir: 15,75 » x 19,75 » x 20,25 »
Dimensions du tiroir (chacune): 15 « x 14,38 » x 4,31 »
Encombrement:
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 x 26-3/4 in
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Longueur 15-3/4 po (40,01 cm)
Détails du produit
- Top Matériel Panneau de particules
- Marque Produits Mind Reader
- Description Station de travail de chevet Bureau réglable Pivotant Haut Bureau pour ordinateur portable
- Style Tilt Top
- Numéro de référence du fabricant BEDESK-BRN
- Couleur Brun
- Roulettes 4 roulettes (2 w/leviers de verrouillage)
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mind Reader Station de travail de chevet Bureau réglable Pivotant Haut Bureau d’ordinateur portable, Marron
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit