Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Liquidation de marques exclusives
Nexel

Référence :WB243099

Nexel® Distributeur de bière réfrigéré avec robinet unique, 11,8 pi³, noir

Description du produit
Caractéristiques principales :

✓ 4 étagères réglables offrent un espace de rangement supplémentaire.
✓ Fermeture automatique et verrouillable pour plus de sécurité.
✓ Comprend des roulettes pivotantes avec freins pour plus de sécurité.

Servez une bière pression fraîche et parfaite à vos clients avec la Nexel® Refroidisseur de bière avec tireuse à un robinet. Facile à utiliser, à verrouiller et à entretenir, cet appareil est idéal pour les restaurants, les bars, les cuisines professionnelles et autres établissements. Ce refroidisseur avec tireuse est doté de commandes numériques pour un affichage clair de la température, peut contenir deux demi-fûts et comprend DEL Éclairage intérieur pour une visibilité optimale dans l'obscurité. Finition noire. Certifications ETL et ETL-S. Garantie limitée d'un an.

  • Capacité : 11,8 pieds cubes.
  • Dégivrage automatique.
  • PRIX DE DÉSTOCKAGE
    $3,145.00

    était $3999.00
    Économisez $854.00 (21%)
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
    Largeur48 po
    Profondeur24-3/8 po
    Hauteur35-5/8 po
    Poids216 lb
    Longueur du cordon8 ft

    Détails du produit

    Nombre d'étagères réglablesOui
    ApplicationCommercial
    Type de porteSolide
    RéfrigérantR290
    Porte battante(1) RHD, (1) LHD
    Type de dégivrageAutomatique
    MatérielAcier inoxydable
    Nombre d'étagères4
    Phase1
    Référence fabricant243099
    Matériel d'étagèreFil recouvert de PVC
    MarqueNexel
    TaperDistributeur de bière rafraîchissant
    puissance5 PV
    CouleurNoir
    Intensité de courant3 A
    Hertz60 Hz
    Plage de température33 à 41 °F
    Capacité2 fûts pi³
    Nombre de portes2
    Tension115 V
    Type de thermostatNumérique

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    CertificationsETL, ETL-S