Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Justrite banc peut, 10295 2 pintes, rouge,

Justrite banc peut, 10295 2 pintes, rouge,

Article nº : WBB868047

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 135,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Eagle sécurité piston Can - Polyéthylène 2 quarts

Plongeur sécurité Eagle peut - polyéthylène de 2 pintes

Eagle sécurité piston Can - Polyéthylène 4 quarts

Plongeur sécurité Eagle peut - polyéthylène de 4 pintes

Plongeur sécurité Justrite peut - En acier quarts 4, 10308

Plongeur sécurité Justrite peut - 4 pintes en acier, 10308

Plongeur sécurité Justrite peut - En acier quarts 2, 10208

Plongeur sécurité Justrite peut - 2 pintes en acier, 10208

Justrite® 5 gallons sécurité tablette peut avec bas robinet 08902, 7150150

Justrite® 5 gallons sécurité tablette peut avec bas robinet 08902, 7150150

Plongeur sécurité Justrite peut - En acier quarts 1, 10108

Plongeur sécurité Justrite peut - 1 pintes en acier, 10108

Eagle banc Can - Métal - Rouge - 1 qt.

Eagle banc Can - métal - rouge - 1 pintes.

Eagle Daub Can - Métal - Rouge - 1/4 qt.

Eagle Daub Can - métal - rouge - 1/4 qt.

Justrite® sécurité de Type II peuvent - Gallon 5 avec 5/8" tuyau, 7250120

Bidon de sécurité Justrite® 7250120 de type II de 5 gallons avec tuyau de 5/8 po

Justrite® sécurité de Type II peuvent - Gallon de 2-1/2 avec 5/8" tuyau, 7225120

Justrite® sécurité de Type II peut - 2-1/2 Gallon avec tuyau de 5/8", 7225120

Justrite® sécurité de Type II peuvent - Gallon 1 avec 5/8" tuyau, 7210120

Bidon de sécurité Justrite® 7210120 de type II de 1 gallons avec tuyau de 5/8 po

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Boîtes de banc constituent un moyen facile de petites pièces dans les solvants de nettoyage. Placez simplement le travail sur plaque dasher repliable, perforé, appuyez vers le bas et agiter, puis relâchez pour retourner dasher pour drainer la position. Dasher en acier zingué est un coupe-flammes efficace. Couvercle articulé minimise les pertes par évaporation. Jante protégée réduit les risques de blessure à la main. Fait d’acier robuste calibre 24 prime enduit, peut a fini dans une finition de peinture poudre dure manteau ou une durabilité supplémentaire.

Poids &Dimensions

  • Diamètre de Dasher 7-1/2
  • Hauteur 3-1/4 po (8,26 cm)
  • Diamètre 9-3/8 po (23,81 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Justrite
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 10295
  • Capacité 0,5 gal (1,89 l)
  • Couleur Rouge
  • Pouvez taper Banc peut

Conformité et certifications

  • Certifications FM
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
Justrite banc peut, 10295 2 pintes, rouge,

Justrite banc peut, 10295 2 pintes, rouge,

Article nº : WBB868047