✓ Comprend une base en acier moulé pour une utilisation durable.
✓ Fixe les tuyaux de 1/2" à 6".
✓ Fixation universelle sur tout type de table ou de trépied.
Maintenez fermement le conduit ou le tuyau pour le filetage et la coupe avec le Global Industrial Étau à chaîne d'établi. Doté d'une vis supérieure, d'une cintreuse de tubes, d'un support de tube intégré et d'une mâchoire de serrage forgée spécialement pour une prise sûre, c'est le choix idéal pour tout atelier de fabrication. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB604074
Global Industrial Étau à chaîne d'établi ™, capacité de tuyau de 1/2" à 6".
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$149.95était $159.95
Économisez $10.00 (6%)
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
| Longueur | 12 |
| Largeur | 12 po |
| Hauteur | 7 po |
| Poids | 15.4 lb |
| Capacité d'ouverture maximale | 1/2" - 6" dans |
Détails du produit
| Taper | Étau à chaîne d'établi |
| Capacité des tuyaux | 1/2" - 6" |
| Matériel | Fonte |
| Couleur | Bleu |
| Référence fabricant | 604074 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |