Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Banquette avec persiennes Rack 36" W x 20" H 22 de Premium jaune bacs d’empilage
Organisez, transportez et stockez des pièces, des composants et du matériel avec une efficacité maximale. Le support à persiennes en acier robuste de calibre 16 permet un retrait facile des bacs en polypropylène. Les supports autoportants sont idéaux contre les murs, derrière les étagères ou au bout des allées. L’Assemblée est rapide et facile.
Organisez, transportez et stockez des pièces, des composants et du matériel avec une efficacité maximale. Le support à persiennes en acier robuste de calibre 16 permet un retrait facile des bacs en polypropylène. Les supports autoportants sont idéaux contre les murs, derrière les étagères ou au bout des allées. L’Assemblée est rapide et facile.
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Poids 59 lbs (26,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de bacs 22
- Matériau du bac Plastique
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Jaune
- Matériau Acier
- Style Banquette avec persiennes Bin Rack
- Numéro de référence du fabricant 239349YL
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 8(B), 8(C), 6(D)
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Persevered Bench Rack w / 8 (B), 8 (C), 6 (D) bacs jaunes, 36 « L x 15 » P x 20 « H
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit