Le BenchMixer™ établit une nouvelle norme en matière d'agitation par vortex. Grâce à sa technologie avancée Q-Drive™, il assure une agitation instantanée et homogène, même pour les échantillons de plus grande taille, y compris les tubes de 50 ml. Son système de contrepoids unique maximise l'action de vortexage tout en minimisant le bruit et les vibrations excessives. Il en résulte un fonctionnement plus silencieux, plus efficace et plus durable. Parmi ses autres atouts : des pieds à ventouses antidérapants, une compatibilité avec les chambres froides et les incubateurs, ainsi que des commandes électroniques anti-déversement.
Mélangeur vortex BenchMixer de Benchmark Scientific
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$439.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 5 po |
| Largeur | 6-5/8 po |
| Hauteur | 6-11/16 po |
| Poids | 8 lb |
| Orbite | 8 po |
Détails du produit
| Plage de températures de fonctionnement | +4 à 45 °C |
| Hertz | 60 Hz |
| Plage de vitesse | 200-3200 tr/min |
| Tension | 115 V |
| Description | Mélangeur vortex BenchMixer |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | BV1000 |
| Marque | Benchmark Scientifique |
Garantie
| Garantie | 2 année |