Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB988479

Global Industrial Plateau conducteur ESD, 66 cm (L) x 46 cm (l), noir

Description du produit
✓ Le rebord surélevé empêche les objets de rouler ou de tomber.
✓ Protège les cartes de circuits imprimés et les composants électriques délicats
✓ Conforme ou supérieur à la norme ANSI/ESD S20.20 en matière de protection contre les décharges électrostatiques

Le 26" x 18" Global Industrial Le plateau conducteur ESD est conçu pour dissiper les charges électrostatiques susceptibles d'endommager les composants électroniques fragiles, tels que les cartes de circuits imprimés, lors de leur stockage ou de leur transport dans vos locaux sur des chariots ou convoyeurs métalliques. Un rebord surélevé sur tout le pourtour du plateau empêche les objets de tomber ou de rouler et renforce sa rigidité. Moulé dans un matériau composite thermodurcissable noir, il présente une résistivité de surface permanente de 105 ohms/sq. Conforme ou supérieur à la norme ANSI/ESD S20.20 relative à la protection contre les décharges électrostatiques, il résiste à des températures allant de -60 °F à 250 °F (-51 °C à 121 °C).
PRIX PROMOTIONNEL
$54.95

était $56.95
Économisez $2.00 (4%)
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
Longueur26 po
Largeur18 po
Hauteur1 po
Poids3 lb

Détails du produit

MatérielComposite moulé thermodurcissable
CouleurNoir
Référence fabricant988479
MarqueGlobal Industrial

Conformité et certifications

CertificationsNorme ANSI/ESD S20.20 relative à la protection contre les décharges électrostatiques