MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX : DÉMONTE-PALETTES ET BRISE-PALETTES DE LUXE
Notre démonte-palettes permet de se débarrasser en toute sécurité et facilement des palettes inutilisables, cassées ou inesthétiques. Léger et facile à utiliser, ses fourches uniques à double dent offrent un effet de levier qui permet d'arracher les clous sans effort. Le « Buster » peut également servir à démonter des terrasses en bois ou même à retirer des planches et des plaques de quai. De construction robuste en acier, il mesure 45" de longueur totale et est équipé d’une poignée de sécurité de 1-1/2" de diamètre.Garantie limitée d’un an.
Global Industrial
Référence :WB988962
Global Industrial Démonte-palettes et brise-palettes haut de gamme
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$74.66était $80.95
Économisez $6.29 (8%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 45 po |
| Poids | 14.5 lb |
Détails du produit
| Type | Broyeur de palettes |
| Matériau | Acier |
| Quantité par emballage | 1 |
| Description | Pallet Buster |
| Couleur | Bleu |
| Référence fabricant | 988962 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |