Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB241301

Chariot à main pliable Global Industrial™, capacité de 275 Lb.

Description du produit
Global Industrial™ Chariot à main pliable

Se replie à plat en quelques secondes


Ne vous fiez pas aux apparences de ce chariot à main pliable, léger et discret : son châssis robuste en aluminium peut supporter une charge allant jusqu’à 275 lb. Il se replie à plat en quelques secondes d’une simple pression sur un bouton qui rétracte automatiquement les roues, la plaque avant et la poignée télescopique ergonomique. Idéal pour les voyageurs en avion, car il se range facilement dans les compartiments à bagages supérieurs. C'est un article à offrir. Il est équipé d'une plaque avant en aluminium moulé de 19" de largeur x 13-1/2" de profondeur et de roues en caoutchouc de 7" qui ne rayent pas les sols et absorbent les chocs. Ses dimensions hors tout sont de 19" de largeur x 42-1/2" de hauteur, 31" de hauteur une fois replié, et il ne pèse que 10 lb.

PRIX PROMOTIONNEL
$125.95

était $175.95
Économisez $50.00 (28%)
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
Largeur19 po
Profondeur13-1/2 po
Capacité de charge275 lb
Poids10 lb
Largeur repliée19 po
Hauteur du chariot à plate-forme42-1/2 po
Profondeur une fois plié2-1/2 po
Capacité de charge des chariots à plate-forme275 lb
Hauteur du diable (en pouces)42-1/2 po
Largeur de la plaque avant19 po
Hauteur repliée31 po
Diamètre de la roue7 po
Capacité de charge des diables275 lb
Hauteur du diable42-1/2 po
Profondeur du diable13-1/2 po
Profondeur de la plaque avant13-1/2 po
Largeur du diable19 po

Détails du produit

Montage requisNon
MatériauAluminium
Référence fabricant241301
MarqueGlobal Industrial
TypeDiable pliable
CouleurArgent
Type de roue(2) Rigide

Garantie

Garantie1 an