Prix : 1 149,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Supporte le poids jusqu’à 2200 lbs.
✓ Les roulettes de verrouillage en polyuréthane moulé permettent une direction et une stabilité pratiques
✓ La pompe à pied hydraulique aide à soulever et à positionner les charges de manière ergonomique pour réduire les blessures
Ce compact, maniable Nacelles à ciseaux est la solution ergonomique efficace pour soulever, transporter et positionnement des charges lourdes. Soulever la cargaison à la parfaite hauteur de levage avec la pompe hydraulique à pédale. Inférieur en douceur même lourdes charges avec la sortie de doigt commode. Surface pédale de pied anti-dérapant en caoutchouc offre une sécurité accrue. Finition de manteau de poudre durable, résistant à la puce. Roule facilement sur des roulettes en polyuréthane moulé de 6 » (2 pivotantes avec freins et 2 fixes). Garantie limitée de 2 ans.
✓ Les roulettes de verrouillage en polyuréthane moulé permettent une direction et une stabilité pratiques
✓ La pompe à pied hydraulique aide à soulever et à positionner les charges de manière ergonomique pour réduire les blessures
Ce compact, maniable Nacelles à ciseaux est la solution ergonomique efficace pour soulever, transporter et positionnement des charges lourdes. Soulever la cargaison à la parfaite hauteur de levage avec la pompe hydraulique à pédale. Inférieur en douceur même lourdes charges avec la sortie de doigt commode. Surface pédale de pied anti-dérapant en caoutchouc offre une sécurité accrue. Finition de manteau de poudre durable, résistant à la puce. Roule facilement sur des roulettes en polyuréthane moulé de 6 » (2 pivotantes avec freins et 2 fixes). Garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur de la plate-forme 40 in (101,6 cm)
- Largeur de la plate-forme 20 in (50,8 cm)
- Hauteur abaissée 15 in (38,1 cm)
- Hauteur surélevée 39 in (99,06 cm)
- Capacité de poids 2200 lbs (1000 kg)
- Poids 269 lbs (122,27 kg)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Assemblage requis Non
- Type Table élévatrice à ciseaux simple
- Secondes/course Accidents vasculaires cérébraux
- Matériau Acier
- Type de roue Polyuréthanne
- Temps de levage Strokes 40
- Type d’ascenseur Hydraulique
- Marque Global Industrial
- Contrôle Activé par pédale
- Numéro de référence du fabricant 988933
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Table élévatrice de ciseaux mobile de meilleure valeur
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : José
Date de : Octobre 20, 2023
-
Reviewer : RICKY
Date de : Novembre 21, 2021
Votre commentaire :
Table au travail -
Reviewer : STEPHANIE
Date de : Mai 30, 2020
Votre commentaire :
Cet article a été acheté pour notre département informatique. L’élément était exactement comme décrit et non l’assemblage requis. La livraison a été rapide, arrivant quelques jours après l’avoir commandée. C’est quelque chose dont ils avaient besoin depuis un certain temps. Je travaille parfaitement et ils sont heureux! -
Reviewer : STEVEN
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
faire des réparations de moteur lourds - fonctionne bien, bonne qualité, grande table pour mon travail. -
Reviewer : Daniel Perez
Date de : Octobre 04, 2019
Votre commentaire :
fonctionne très bien. excellent rapport qualité/prix.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
909,00 $
Global Industrial™ Mobile Heavy Duty Scissor Lift Table, plate-forme de 40 » x 20 », 2200 Lb Cap.
1149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires