Prix : 1 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MEILLEUR CARROUSEL VALEUR PALETTE TOURNE-DISQUE & SKID
Table tournante augmente la productivité et réduit la fatigue due à l’étirement et atteignant au-dessus et autour des chargements de palettes.
Le profil bas 7/8" Global hauteur permet un transpalette pour accéder à la plaque tournante pour les transferts de charge efficace où la surface au sol est minime et sans nécessiter une fosse. Roulements à billes Precision antifriction offrir ° 360 palettes ou skid rotation par un seul opérateur. Tourne-disque dispose d’un verrou de cran de sécurité intégrale qui limite la rotation quand pas en service. Construction entièrement en acier durable a un fini résistant aux rayures pour la longue vie. Les platines à palettes peuvent être utilisées dans tout votre emplacement, car elles ne nécessitent pas d’être montées en permanence au sol. 1 an de garantie limitée.
Force de rotation @ 4000 lb. Capacité: Démarrage = 35 lb et maintien = 25 lb.
Table tournante augmente la productivité et réduit la fatigue due à l’étirement et atteignant au-dessus et autour des chargements de palettes.
Le profil bas 7/8" Global hauteur permet un transpalette pour accéder à la plaque tournante pour les transferts de charge efficace où la surface au sol est minime et sans nécessiter une fosse. Roulements à billes Precision antifriction offrir ° 360 palettes ou skid rotation par un seul opérateur. Tourne-disque dispose d’un verrou de cran de sécurité intégrale qui limite la rotation quand pas en service. Construction entièrement en acier durable a un fini résistant aux rayures pour la longue vie. Les platines à palettes peuvent être utilisées dans tout votre emplacement, car elles ne nécessitent pas d’être montées en permanence au sol. 1 an de garantie limitée.
Force de rotation @ 4000 lb. Capacité: Démarrage = 35 lb et maintien = 25 lb.
Poids &Dimensions
- Hauteur 7/8 en
- Poids 276 lbs (125,45 kg)
- Carrousel Diamètre utilisable 51 in (129,54 cm)
- Carrousel Diamètre extérieur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Assemblage requis Non
- Type Platine vinyle
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 988946
- Forme Rond
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : David Moss
Date de : Mars 19, 2021
-
Reviewer : DOLLY
Date de : Avril 30, 2020
Votre commentaire :
Il s’agit de la 5e que nous avons achetée et nous les utiliserons pour chaque nouvelle machine que nous ajoutons. Tourne facilement avec le poids mais pas trop facile pour causer le déplacement tout en construisant des boîtes sur une palette. Permet d’économiser un temps précieux. -
Reviewer : JEFF
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le plateau tournant est fait pour la fiabilité et la facilité d’utilisation.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Pallet Carousel - Skid Turntable, 51 » Dia., 4000 Lb. Cap.
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires