Souvent achetés ensemble
Prix : 1 079,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Conçu pour être utilisé dans des opérations de 3 équipes (24 heures)
✓ Contrôle du bout des doigts en 3 étapes (relevée, neutre, inférieure) avec boucle de sécurité
Besoin de soulever des charges lourdes? Nous avons ce qu’il vous faut avec ce transpalette industriel industriel mondial™ à usage industriel. Conçue pour effectuer tous les travaux éreintants, cette machine soulève et abaisse facilement des palettes ou des patins, pouvant supporter jusqu’à 4400 lb. Les transpalettes industriels sont dotés d’un piston de pompe plus haut de gamme, ce qui permet un cycle de service plus élevé. Le cadre et les fourches sont plus épais que les vérins standard, ce qui permet une qualité de construction plus robuste. Idéal pour une utilisation dans de multiples industries, ce transpalette est doté de roues directrices et porteuses surdimensionnées et non marquantes qui protègent vos planchers et d’une pompe de conception allemande avec piston chromé durci pour un service long et fiable. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur abaissée 3 in (7,62 cm)
- Hauteur surélevée 7-3/4 po (19,69 cm)
- Poids 200 lbs (90,91 kg)
- Longueur 59 in (149,86 cm)
- Largeur de la fourche 6 in (15,24 cm)
- Distance à travers les fourches 27
- Longueur de fourche 60 in (152,4 cm)
- Distance entre les fourches 15 in (38,1 cm)
- Capacité de poids 4400 lbs (2000 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement 3" polyuréthane
- Opération Manuelle
- Matériau du volant 7" polyuréthane
- Assemblage requis Non
- Degrés d’arc de direction 190 °
- Type Usage général
- Rouleaux d’entrée Oui
- Matériau Acier
- Style Fourches standard
- Type de roue 2 Charge, 2 Steer
- Cycle d’utilisation 3 Opérations de quart (24 heures)
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 988184
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
57,95 $
109,95 $
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, poignée pistolet, pour 12-20 « W Roll
Article nº : 244290
129,95 $
Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lbs. Cap, Noir
Article nº : 800352
Pas encore évalué
1 105,00 $
Global Industrial™ 6'2 » à 24'8"L Nylon Skate Wheel Conveyor, portable et extensible, 18 » W
Article nº : 168110
Pas encore évalué
2 309,00 $
Global Industrial™ Rackable & Stackable Pallet, PEHD, 4 voies, 48 « x40 », 30000 Lb Stat Cap, Noir
Article nº : 412511
Pas encore évalué
180,95 $
Global Industrial™ Inventory Control Cone W / Dry Erase Decals, Blanc
Article nº : 412432
Pas encore évalué
10,50 $
27,95 $
Global Industrial™ Machine Longueur Stretch Wrap, Fonte, Calibre 80, 20"Wx5000'L, Clair
Article nº : 412548
Pas encore évalué
121,95 $
Global Industrial™ Inventory Control Cone W / Dry Erase Decals, Noir
Article nº : 412418
Pas encore évalué
12,50 $
Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 4400 lb, fourches de 27 po l x 60 po L
1079,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange