Souvent achetés ensemble
Prix : 11 065,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Aide à réduire le risque de blessure en soulevant, en se penchant et en s’étirant
✓ Capacité de poids maximale de 4500 lb
Si le levage, le pliage et l’étirement des charges dans l’entrepôt sont une routine courante, le carrousel de palettes à ressort et positionneur de palettes à ressort Global Industrial™ Stainless Steel peut vous aider à le rendre plus facile, plus sûr et plus efficace. Cet outil ergonomique est idéal pour construire ou déballage des chargements de palettes. Une combinaison de lourds ressorts et amortisseurs de pulsations conserver une hauteur constante du travail sans dépassement ou printemps bounce, abaissant et en soulevant le carrousel comme paquets sont supprimés ou ajoutés. Aucune alimentation électrique ou d’air n’est nécessaire, et il est pratiquement sans entretien. La platine de diamètre 43-5/8" dispose de roulements à faible coefficient de frottement pour le bon fonctionnement. Accès complet 360° permet un chargement apposé sans parvenir, comme l’opérateur peut intervenir de plus près à la plate-forme de l’appareil pour ajouter ou supprimer des chargements de palettes. Dispose d’une base large, autoportante 36-5/8" L x 6" W x 2 « H fourche poches pour déplacement facile par chariot élévateur. Le cadre en acier inoxydable de type 304 et les ressorts galvanisés offrent une résistance maximale à la corrosion. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 43-5/8 po (110,81 cm)
- Hauteur abaissée 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur surélevée 27-3/4 po (70,49 cm)
- Poids 375 lbs (170,45 kg)
- Longueur 43-5/8 po (110,81 cm)
- Capacité de poids maximale 4500 lbs (2 045,45 kg)
- Carrousel Diamètre extérieur 43-5/8 po (110,81 cm)
- Capacité de poids minimale 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Assemblage requis Non
- Type Positionneur de carrousel de palette à nivellement automatique
- Type d’ascenseur Ascenseur de printemps
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier inoxydable
- Contrôle Manoeuvre manuelle
- Numéro de référence du fabricant 988940
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Michael
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : SHANE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
PRODUIT NICE
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Durham Mfg. Table de machine stationnaire W / Étagère, Bord carré en acier, 48 « L x 24 « P x 36 « H, Gris
Article nº : B891733
Pas encore évalué
379,95 $
Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 59 » Lift, 880 Lb. Capacité
Article nº : 988935
Pas encore évalué
1 265,00 $
Ressort violet de remplacement pour carrousel de palettes en acier inoxydable industriel™ Global 988940
Article nº : 293278
Pas encore évalué
589,00 $
Carrousel de palettes à ressort et positionneur de patins industriels™ mondiaux en acier inoxydable
11065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange