Souvent achetés ensemble
Prix : 4 209,00 $
Comprend :
- Établi ergonomique réglable en hauteur de manivelle de 60"W x 30"D qui s’ajuste de 30 » à 42 »
- Surface de travail stratifiée en plastique
- Bord T-Mold
- 6" tiroir
- Porte-poubelle
- Alimentation 120V 15 Amp
- Lumière au-dessus de la tête
- Étagère en porte-à-faux de 60 po x 12 po
- Cadre bleu clair
- Jambes réglables hydrauliques contrôlées par manivelle
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 30 - 42 pouces
- Poids 270 lbs (122,73 kg)
- Hauteur nominale 30 - 42 pouces
- Capacité de poids 330 lbs (150 kg)
Détails du produit
- Type de réglage Manivelle
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type de construction À assembler
- Type Banc dans une boîte
- Top Matériel Plastique stratifié
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Établi ergonomique
- Capacité des étagères 100 lbs (45,45 kg)
- Type de jambe Réglable
- Nombre de tiroirs 1
- Type d’arête Sécurité
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe en porte-à-faux
- Puissance Oui
- Numéro de référence du fabricant B2334697
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- Certifications CSA, UL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial 60"W Workbench Tool Organizer and Sorting Tray - Blue
Article nº : 319350
Pas encore évalué
125,95 $
Ventilateur de station de travail industriel Global Industrial™ 12 » avec bras de ventilateur de 23 pouces, noir
Article nº : 493635
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ Tool Organizer W / 28 Slots, 12-1/2"L x 6-7/16"D, Bleu
Article nº : 319402BL
Pas encore évalué
145,95 $
Global Industrial™ banc-dans-une-boîte ergonomique, plateau stratifié en plastique, 60"Wx30"D, bleu
4209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires