Le support à vélos Global Industrial est fabriqué en acier thermolaqué pour une durabilité accrue et une excellente résistance aux intempéries. Ce modèle simple face peut accueillir jusqu'à 5 vélos, permettant ainsi de les sécuriser dans les espaces publics et extérieurs. Les vélos sont fixés d'un seul côté et peuvent être facilement séparés pour réduire la capacité. Il est équipé de 2 trous pour différentes options de fixation, y compris au sol. Les kits d'ancrage disponibles (pour béton/asphalte, pour terre ou pour piquets) sont vendus séparément. Dimensions : 178 cm (L) x 36 cm (l) x 37 cm (H). Diamètre des tubes : 3,2 cm.
Global Industrial
Référence :WB708150
Global Industrial Support de stationnement pour vélos réglable à une face, capacité de 5 vélos
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$119.95était $135.95
Économisez $16.00 (12%)
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
| Longueur | 70 po |
| Largeur | 14 po |
| Hauteur | 14-1/2 po |
| Poids | 14 lb |
| Diamètre du tube | 1-1/4 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Porte-vélos simple face |
| Couleur | Gris |
| Emplacement de montage | Surface |
| Capacité | 5 vélos |
| Finition | Revêtement en poudre |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 708150 |
| Marque | Global Industrial |