Prix : 495,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Entreion® Tabouret de dessin de tissu grand et grand
Pouvant accueillir une capacité de poids de 450 lb, ce tabouret grand et grand offre un maximum de confort et de flexibilité pendant que vous travaillez. Les rembourrages commerciaux de tissu de qualité un siège et un dos de 3-1/2" épais. Les accoudoirs réglables comprennent des coussinets confortables. Poudre noire enduit la base et l'anneau de pied avec les roulettes lourdes de devoir. Le diamètre de base mesure un large diamètre de 28 po pour une stabilité optimale. Contrôle de tension d'inclinaison avec serrure d'inclinaison.
Dimensions des sièges - 19,3"W x 20"D x 24,4" - 32"H
Gamme de hauteur de siège - 24,4" - 32"
Dimensions arrière - 20,5"W x 19-1/4"H
Dimensions globales: 25,19"W X 26"D X 41,73"-49,4"H
BIFMA, Greenguard Certifié
Pouvant accueillir une capacité de poids de 450 lb, ce tabouret grand et grand offre un maximum de confort et de flexibilité pendant que vous travaillez. Les rembourrages commerciaux de tissu de qualité un siège et un dos de 3-1/2" épais. Les accoudoirs réglables comprennent des coussinets confortables. Poudre noire enduit la base et l'anneau de pied avec les roulettes lourdes de devoir. Le diamètre de base mesure un large diamètre de 28 po pour une stabilité optimale. Contrôle de tension d'inclinaison avec serrure d'inclinaison.
Dimensions des sièges - 19,3"W x 20"D x 24,4" - 32"H
Gamme de hauteur de siège - 24,4" - 32"
Dimensions arrière - 20,5"W x 19-1/4"H
Dimensions globales: 25,19"W X 26"D X 41,73"-49,4"H
BIFMA, Greenguard Certifié
Poids &Dimensions
- Poids 41,5 lbs (18,86 kg)
- Hauteur du dos 19-1/4 po (48,9 cm)
- Plage de hauteur d’assise 24-1/2 - 32 pouces
- Hauteur maximale du siège 32 in (81,28 cm)
- Largeur du siège 19-1/4 po (48,9 cm)
- Hauteur du siège 24-1/2 - 32 pouces
- Largeur arrière 20-1/2 po (52,07 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Profondeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur minimale du siège 24-1/2 po (62,23 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Diamètre de la base 28 in (71,12 cm)
Détails du produit
- Description Tabouret de dessinateur
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant 695657
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Tabouret grand & Tall
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TERRY
Date de : Avril 03, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Big and Tall All Fabric Drafting Stool
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires