Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Safco

Référence :WB240280BV

Référence fabricant : 3490BV

Chaise haute grande taille en vinyle noir

Description du produit
CHAISES DE BUREAU GRANDES ET GRANDES, REVÊTUES DE VINYLE ANTIMICROBIEN
Chaise à dossier haut
Conçues pour les personnes de grande taille, ces chaises supportent jusqu'à 227 lb . Leur assise extra large et profonde, dotée d'un rembourrage épais, offre un confort durable pour une utilisation quotidienne. Ces chaises de bureau sont équipées d'un réglage pneumatique de la hauteur avec blocage de l'inclinaison, d'un contrôle de la tension d'inclinaison et d'un piètement stable à 5 branches avec roulettes pivotantes doubles. Dimensions de l'assise : 56,5 cm (largeur) x 52,7 cm (profondeur). Largeur du dossier : 58,4 cm. La chaise à dossier haut offre un réglage pneumatique de 49,5 à 59,7 cm et une hauteur de dossier de 58,4 cm. Conforme aux normes ANSI/BIFMA. Accoudoirs fixes ou réglables disponibles en option pour un confort accru. Garantie à vie limitée.

PRIX
$1,059.00

1
1
Navires dans 2 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur43 po
Capacité de charge500 lb
Poids50 lb
Largeur du siège22-1/4 po
Profondeur d'assise20-3/4 po
Hauteur du siège19-1/2 - 23-1/2 pouces
Hauteur minimale du siège19-1/2 po
Hauteur maximale du siège23-1/2 po
BaseBase 5 étoiles
Hauteur minimale du dos23 po
Hauteur maximale du dos23 po
Largeur du dos23 po
Hauteur du dos23 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Famille de couleurs de cadreNoir
Type inclinableInclinaison centrale / Inclinaison synchrone
PivotOui
Type de brassans bras
MarqueSafco
TypeChaise grande taille
CouleurNoir
SérieUber
RoulettesOui
Nombre de places1
Famille de couleurs de siègesNoir
DescriptionChaise de bureau à dossier haut
Matériau du cadreNylon
Type de dosHaut dos
Matériau du siègeVinyle

Conformité et certifications

Certifié GreenguardOui
Certifié CAL 117Oui