Prix : 505,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® Big and Tall Mesh Back Drafting Stool
Pouvant accueillir une capacité de poids de 400 lb, ce tabouret grand et grand offre un maximum de confort et de flexibilité pendant que vous travaillez. Les rembourrages commerciaux de tissu de qualité un siège épais de 3-1/4" Les accoudoirs réglables comprennent des coussinets confortables. Base enduite de poudre noire avec anneau de pied chromé et roulettes lourdes. Le diamètre de base mesure un large diamètre de 28 po pour une stabilité optimale. Contrôle de tension d'inclinaison avec serrure d'inclinaison.
Dimensions du siège - 20,5"W x 17,75"D
Gamme de hauteur de siège - 24,4" - 32"
Dimensions arrière - 19,5"W x 16,5"H
Dimensions globales: 22,44"W x 25,59"D x 39,96"-47,24"H
BIFMA, Greenguard Certifié
Pouvant accueillir une capacité de poids de 400 lb, ce tabouret grand et grand offre un maximum de confort et de flexibilité pendant que vous travaillez. Les rembourrages commerciaux de tissu de qualité un siège épais de 3-1/4" Les accoudoirs réglables comprennent des coussinets confortables. Base enduite de poudre noire avec anneau de pied chromé et roulettes lourdes. Le diamètre de base mesure un large diamètre de 28 po pour une stabilité optimale. Contrôle de tension d'inclinaison avec serrure d'inclinaison.
Dimensions du siège - 20,5"W x 17,75"D
Gamme de hauteur de siège - 24,4" - 32"
Dimensions arrière - 19,5"W x 16,5"H
Dimensions globales: 22,44"W x 25,59"D x 39,96"-47,24"H
BIFMA, Greenguard Certifié
Poids &Dimensions
- Poids 38 lbs (17,27 kg)
- Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Plage de hauteur d’assise 24-1/2 - 32 pouces
- Hauteur maximale du siège 32 in (81,28 cm)
- Largeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur du siège 24-1/2 - 32 pouces
- Largeur arrière 19-3/4 po (50,17 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Profondeur du siège 17-3/4 po (45,09 cm)
- Hauteur minimale du siège 24-1/2 po (62,23 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Diamètre de la base 28 in (71,12 cm)
Détails du produit
- Description Tabouret de dessinateur
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant 695656
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Tabouret grand & Tall
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 019,00 $
Global Industrial™ Big and Tall Mesh Back Drafting Stool
505,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires