SIÈGES DE TRAVAIL REMBOURRÉS EN VINYLE ANTIMICROBIEN POUR PERSONNES DE GRANDE TAILLE ET DE GRANDE STATURE
Siège à dossier moyen
Conçus pour les personnes de grande taille et de forte corpulence, ces sièges supportent jusqu’à 500 lb. Leur assise extra-large et profonde, dotée d’un rembourrage épais, offre un confort durable pour une utilisation tout au long de la journée. Ces sièges de bureau sont équipés d’un réglage pneumatique de la hauteur avec verrouillage de l’inclinaison, d’un réglage de la tension d’inclinaison et d’un piètement stable à 5 branches avec roulettes pivotantes à double roue. Dimensions de l’assise : 22-1/4" de largeur x 20-3/4" de profondeur. Le dossier mesure 23" de large. Le siège à dossier moyen dispose d’un réglage pneumatique de 18-1/2 à 22-1/2", avec un dossier de 19-3/4" de hauteur. Conforme aux normes ANSI/BIFMA. Achetez en option des accoudoirs fixes ou réglables pour plus de confort. Garantie à vie limitée.
Fauteuil à dossier mi-haut pour personnes de grande taille et de forte corpulence, en vinyle noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$939.00
1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 43 po |
| Capacité de charge | 500 lb |
| Poids | 50 lb |
| Largeur du siège | 22-1/2 po |
| Profondeur d'assise | 20-3/4 po |
| Hauteur du siège | 18-1/2 à 22-1/2 pouces |
| Hauteur minimale de l'assise | 18-1/2 po |
| Hauteur maximale du siège | 22-1/2 po |
| Base | Base 5 étoiles |
| Hauteur minimale du dossier | 19-3/4 po |
| Hauteur maximale du dossier | 19-3/4 po |
| Largeur du dos | 23 po |
| Hauteur du dossier | 19-3/4 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Gamme de couleurs de montures | Noir |
| Type à inclinaison | Inclinaison centrale / Inclinaison synchronisée |
| Pivotant | Oui |
| Type de bras | Sans accoudoirs |
| Marque | Safco |
| Type | Fauteuil pour personnes de grande taille |
| Couleur | Noir |
| Série | Uber |
| Roulettes | Oui |
| Nombre de places | 1 |
| Gamme de couleurs des sièges | Noir |
| Description | Chaise de bureau à dossier moyen |
| Matériau du cadre | Nylon |
| Type de dos | Dossier mi-haut |
| Matériau des sièges | Vinyle |
Conformité et certifications
| Certifié Greenguard | Oui |
| Certifié CAL 117 | Oui |