Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Interion par Global Industrial

Référence :WB506554

Tabouret Interion® « Big & Tall » avec accoudoirs réglables, en tissu, noir

Description du produit
✓ Structure robuste et renforcée pour une durabilité accrue
✓ Rembourrage de 3" pour un confort accru
✓ Réglage pneumatique de la hauteur de 26" à 29"

Répondez aux besoins des personnes de grande taille grâce au tabouret Interion® « Big and Tall » avec accoudoirs réglables. Ce tabouret est doté d’un rembourrage ultra-épais de 3" pour un confort accru et d’un réglage pneumatique de la hauteur de 27" à 30". Une assise pivotante spacieuse de 20" de profondeur x 23" de largeur et un dossier de 22-1/2" de largeur x 23" de hauteur offrent un soutien luxueux, tandis que les quatre hauteurs de repose-pieds permettent aux utilisateurs de personnaliser le soutien de leurs jambes. Piètement en araignée robuste avec patins. Les accoudoirs en T sont réglables en hauteur et en profondeur. Garantie limitée de 2 ans.

PRIX PROMOTIONNEL
$359.95

était $449.95
Économisez $90.00 (20%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Capacité de charge450 lb
Poids64 lb
Largeur du siège23 po
Profondeur d'assise20 po
Hauteur du siège26 - 29 po
Épaisseur de l'assise3 po
Hauteur minimale de l'assise26 po
Hauteur maximale du siège29 po
BaseBase araignée
Type de réglage en hauteurPneumatique
Largeur du dos22-1/2 po
Hauteur du dossier23 po

Détails du produit

Montage requisOui
Gamme de couleurs de monturesNoir
AntimicrobienNon
Type de brasRéglable
Référence fabricant506554
CollectionTraditionnel
MarqueInterion par Global Industrial
TypeTabouret pour personnes de grande taille
CouleurNoir
SérieInterion
Mobile ou fixePapeterie
Repose-pieds inclusOui
Gamme de couleurs des siègesNoir
Roulettes inclusesNon
Quantité par emballage1
DescriptionTabouret pour personnes de grande taille
Matériau du cadreAcier
Type de dosDossier haut
Matériau des siègesTissu