✓ Corps en acier de calibre 16 pour une durabilité accrue
✓ Chaque étagère peut contenir jusqu'à 800 lb .
✓ Épaisseur de l'étagère : 16 gauge
Les armoires à bacs fixes offrent des portes renforcées et de nombreux rangements pour une sécurité optimale. L'intérieur est composé à moitié d'étagères et à moitié de persiennes. Les persiennes facilitent la fixation des bacs, offrant ainsi des solutions de rangement pratiques et organisées. Elles comprennent également 2 étagères intérieures réglables en hauteur (capacité de 2 800 lb) et 6 étagères de porte. Le moraillon pour cadenas est résistant aux coupures pour une sécurité accrue et une protection optimale contre le vol. Les portes caissonnées renforcées s'ouvrent à 270°. Des pieds réglables assurent la stabilité de l'armoire. La finition peinture époxy contribue à prévenir la corrosion.
Bacs jaunes inclus :
• (96) 10,5 cm L x 13,7 cm P x 7,6 cm H
Global Industrial
Référence :WB662141YL
Global Industrial Armoire à bacs profonds, 96 bacs jaunes, assemblée, 96,5 cm (L) x 61 cm (P) x 183 cm (H)
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,819.00
1
1
Expédié généralement sous 3 à 6 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 38 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 72 po |
| Poids | 325 lb |
| Calibre de l'étagère | 16 ga |
| Jauge | 16 ga |
Détails du produit
| Style d'armoire | D |
| Capacité des étagères | 800 lb |
| Quantité de bacs (taille des bacs) | 96(A) |
| Nombre d'étagères réglables | 4 |
| Couleur | Gris/Jaune |
| Type de porte | Porte coulissante profonde et solide |
| Nombre de bacs | 96 |
| Panneaux à persiennes | Portes, Intérieur |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Assemblé |
| Famille de couleurs Bin | Jaune |
| Référence fabricant | 662141 |
| Matériaux de bac | Plastique |
| Nombre d'étagères fixes | 1 |
| Type de base | Pieds de nivellement |
| Nombre d'étagères intérieures | 5 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |