✓ Corps en acier de calibre 16 pour une durabilité accrue
✓ Épaisseur de l'étagère : 16 gauge
Les armoires à bacs fixes sont dotées de portes renforcées et de nombreuses étagères de rangement pour une sécurité optimale. L'intérieur perforé facilite la fixation des bacs, offrant ainsi des solutions de rangement pratiques et organisées. Le moraillon pour cadenas est résistant aux coupures pour une sécurité accrue et une protection renforcée contre le vol. Les portes renforcées de type caisson s'ouvrent à 270°. Des pieds réglables assurent la stabilité de l'ensemble. La finition thermolaquée contribue à prévenir la corrosion.
Bacs jaunes inclus :
• (48) 10,5 cm L x 13,7 cm P x 7,6 cm H
• (48) 10,5 cm L x 18,7 cm P x 7,6 cm H
• (18) 14 cm L x 27,6 cm P x 12,7 cm H
• (12) 21 cm L x 37,5 cm P x 18 cm H
• (6) 42 cm L x 37,5 cm P x 17,8 cm H
Global Industrial
Référence :WB662147YL
Global Industrial Armoire à bacs profonds, 132 bacs jaunes, assemblée, 96,5 cm (L) x 61 cm (P) x 183 cm (H)
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,655.00
1
1
Expédié généralement sous 3 à 6 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 38 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 72 po |
| Poids | 395 lb |
| Calibre de l'étagère | 16 ga |
| Jauge | 16 ga |
Détails du produit
| Style d'armoire | UN |
| Capacité des étagères | 800 lb |
| Quantité de bacs (taille des bacs) | 48(A), 48(B), 18(C), 12(E), 6(F) |
| Nombre d'étagères réglables | 0 |
| Couleur | Gris/Jaune |
| Type de porte | Porte coulissante profonde et solide |
| Nombre de bacs | 132 |
| Panneaux à persiennes | Portes, Intérieur |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Assemblé |
| Famille de couleurs Bin | Jaune |
| Référence fabricant | 662147 |
| Matériaux de bac | Plastique |
| Nombre d'étagères fixes | 1 |
| Type de base | Pieds de nivellement |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |