Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB662149YL

Global Industrial™ Armoire à casiers profonds, 68 casiers jaunes, à monter, 38" de largeur x 24" de profondeur x 72" de hauteur

Description du produit
✓ Structure de calibre 16 pour une durabilité à toute épreuve
✓ Chaque étagère supporte jusqu’à 800 lb.
✓ Épaisseur des étagères : calibre 16

Les armoires Stationary Bin sont dotées de portes renforcées et de nombreuses étagères de rangement pour garantir la sécurité de tous vos articles. Intérieur composé pour moitié de persiennes et pour moitié d’étagères. L’intérieur à persiennes permet de fixer facilement les bacs, offrant ainsi des solutions pratiques d’organisation et de rangement. Comprend également 2 étagères intérieures réglables en hauteur d’une capacité de 800 lb et 6 étagères de porte. Le loquet pour cadenas est résistant aux découpes pour une sécurité accrue et une meilleure protection contre le vol. Les portes renforcées de type caisson s’ouvrent à 270°. Comprend des pieds de mise à niveau pour plus de stabilité. La finition par revêtement en poudre aide à prévenir la corrosion.

Bacs jaunes inclus :

• (48) 4-1/8" de largeur x 5-3/8" de profondeur x 3" de hauteur
• (24) 5-1/2" de largeur x 10-7/8" de profondeur x 5" de hauteur
• (8) 8-1/4" de largeur x 14-3/4" de profondeur x 7" de hauteur

PRIX
$1,849.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 5 unités
1849.00
Acheter 6 unités - 10 unités
1759.00Économisez90.00 (5)
Acheter 11 unités
1705.00Économisez144.00 (8)
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur38 po
Profondeur24 po
Hauteur72 po
Poids315 lb
Jauge de rayonnage16 ga
Jauge16 ga

Détails du produit

Style d'armoireC
Nombre d'étagères réglables8
Type de portePorte coulissante pleine à caisson profond
Nombre de bacs68
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Gamme de couleurs « Bin »Jaune
Référence fabricant662149
MarqueGlobal Industrial
Capacité des étagères800 lb
Quantité par bac (capacité du bac)48(A), 12(C), 8(E)
CouleurGris/Jaune
Panneaux à persiennesPortes, Intérieur
Nombre de portes6
Matériau du bacPlastique
Nombre d'étagères fixes1
Type de basePieds de mise à niveau
Nombre d'étagères intérieures2

Garantie

Garantie1 an