Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB662132RD

Global Industrial Armoire à bacs profonds, 156 bacs rouges, assemblée, 96,5 cm (L) x 61 cm (P) x 183 cm (H)

Description du produit
✓ 156 poubelles rouges en polypropylène incassable
✓ Armoire en acier de calibre 16 avec revêtement en poudre et charnières robustes
✓ Fermoir à cadenas résistant aux coupures pour un rangement sécurisé

Cette porte profonde Global Industrial L'armoire à bacs ™ est livrée entièrement assemblée avec 156 bacs de deux tailles différentes pour organiser, ranger et sécuriser les petites pièces et accessoires dans les ateliers d'assemblage, de maintenance et de réparation. Fabriquée en acier de calibre 16 avec une finition peinture poudre grise, elle est dotée de portes caissons renforcées de 10 cm de profondeur offrant un accès complet à l'intérieur et de pieds réglables pour une stabilité optimale sur les sols irréguliers. Les bacs en polypropylène bleu inclus sont incassables et possèdent de larges ouvertures facilitant l'accès. Ils se fixent et se détachent rapidement grâce aux encoches perforées situées à l'arrière de l'armoire et à l'intérieur des portes. Chaque bac dispose d'une zone d'étiquetage pour une identification rapide et facile de son contenu. Des bacs supplémentaires de différentes couleurs et tailles sont disponibles séparément. Garantie limitée d'un an.

  • Comprend (96) bacs de 4-1/8 po L x 5-3/8 po P x 3 po H et (60) bacs de 5-1/2 po L x 10-7/8 po P x 5 po H
  • Les portes sont équipées de charnières robustes qui s'ouvrent à 270°.
  • Poignées de verrouillage chromées avec moraillon de cadenas résistant aux coupures
  • Les meubles assemblés ne sont pas remboursables.
  • PRIX
    $3,679.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 5 unités
    3679.00
    Acheter 6 unités - 10 unités
    3499.00Économisez180.00 (5)
    Acheter 11 unités
    3385.00Économisez294.00 (8)
    Expédié généralement sous 3 à 6 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur38 po
    Profondeur24 po
    Hauteur72 po
    Poids394 lb
    Jauge16 ga

    Détails du produit

    Style d'armoireUN
    Capacité des étagères800 lb
    Quantité de bacs (taille des bacs)96(A), 60(C)
    Nombre d'étagères réglables0
    CouleurGris/Rouge
    Type de portePorte coulissante profonde et solide
    Nombre de bacs156
    Panneaux à persiennesPortes, Intérieur
    MatérielAcier
    Type de constructionAssemblé
    Famille de couleurs BinRouge
    Référence fabricant662132
    Matériaux de bacPlastique
    Nombre d'étagères fixes1
    Type de basePieds de nivellement
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année