✓ Structure de calibre 16 pour une durabilité à toute épreuve
Les armoires à bacs fixes sont dotées de portes renforcées et de nombreuses étagères de rangement pour garder tous vos objets en sécurité. L'intérieur à persiennes permet de fixer facilement les bacs, offrant ainsi des solutions de rangement pratiques et bien organisées. Le loquet pour cadenas est résistant aux coupures pour une sécurité accrue et une meilleure protection contre le vol. Les portes renforcées de type caisson s'ouvrent à 270°. Comprend des pieds de mise à niveau pour plus de stabilité. La finition par revêtement en poudre aide à prévenir la corrosion.
Bacs rouges inclus :
• (48) 4-1/8" de largeur x 5-3/8" de profondeur x 3" de hauteur
• (48) 4-1/8" de largeur x 7-3/8" de profondeur x 3" de hauteur
• (18) 5-1/2" de largeur x 10-7/8" de profondeur x 5" de hauteur
• (12) 8-1/4" de largeur x 14-3/4" de profondeur x 7" de hauteur
• (6) 16-1/2" de largeur x 14-3/4" de profondeur x 7" de hauteur
Global Industrial
Référence :WB662136RD
Global Industrial Armoire à bacs encastrable profonde, 132 bacs rouges, à monter, 38" de largeur x 24" de profondeur x 72" de hauteur
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,509.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 38 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 72 po |
| Poids | 395 lb |
| Jauge | 16 ga |
Détails du produit
| Style d'armoire | A |
| Capacité des étagères | 800 lb |
| Quantité par bac (capacité du bac) | 48(A), 48(B), 18(C), 12(E), 6(F) |
| Nombre d'étagères réglables | 0 |
| Couleur | Gris/Rouge |
| Type de porte | Porte coulissante pleine à caisson profond |
| Nombre de bacs | 132 |
| Panneaux à persiennes | Portes, Intérieur |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Gamme de couleurs « Bin » | Rouge |
| Référence fabricant | 662136 |
| Matériau du bac | Plastique |
| Nombre d'étagères fixes | 1 |
| Type de base | Pieds de mise à niveau |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |