Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB662136YL

Global Industrial Armoire à bacs profonds, 132 bacs jaunes, non assemblée, 96,5 cm (L) x 61 cm (P) x 183 cm (H)

Description du produit
✓ Corps en acier de calibre 16 pour une durabilité accrue

Les armoires à bacs fixes sont dotées de portes renforcées et de nombreuses étagères de rangement pour une sécurité optimale. L'intérieur perforé facilite la fixation des bacs, offrant ainsi des solutions de rangement pratiques et organisées. Le moraillon pour cadenas est résistant aux coupures pour une sécurité accrue et une protection renforcée contre le vol. Les portes renforcées de type caisson s'ouvrent à 270°. Des pieds réglables assurent la stabilité de l'ensemble. La finition thermolaquée contribue à prévenir la corrosion.

Bacs jaunes inclus :

• (48) 10,5 cm L x 13,7 cm P x 7,6 cm H
• (48) 10,5 cm L x 18,7 cm P x 7,6 cm H
• (18) 14 cm L x 27,6 cm P x 12,7 cm H
• (12) 21 cm L x 37,5 cm P x 18 cm H
• (6) 42 cm L x 37,5 cm P x 17,8 cm H

PRIX
$2,509.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 5 unités
2509.00
Acheter 6 unités - 10 unités
2385.00Économisez124.00 (5)
Acheter 11 unités
2309.00Économisez200.00 (8)
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur38 po
Profondeur24 po
Hauteur72 po
Poids395 lb
Jauge16 ga

Détails du produit

Style d'armoireUN
Capacité des étagères800 lb
Quantité de bacs (taille des bacs)48(A), 48(B), 18(C), 12(E), 6(F)
Nombre d'étagères réglables0
CouleurGris/Jaune
Type de portePorte coulissante profonde et solide
Nombre de bacs132
Panneaux à persiennesPortes, Intérieur
MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
Famille de couleurs BinJaune
Référence fabricant662136
Matériaux de bacPlastique
Nombre d'étagères fixes1
Type de basePieds de nivellement
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année